Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEOKABEL GRAU SPEED C-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-603916-BP
Hersteller:  Inakustik
Herst.-Nr.:  SPEED C-1
EAN:  2050000206115
Suchbegriffe:
Videokabel
Artikeltext: S-Videokabel Speed C-1 Speed C-1 Das Speed C-1 ist das richtige Einsteigerkabel für den ambitionierten Anwender. Das Kabel ist äußerst flexibel und ideal für verwinkelte Angelegenheiten. Mit massiven Kupferleitungen.

Technische Daten:

Aufbau: 2-fach koaxial 75 Ohm Außen-Durchmesser: 6.0 mm Dielektrikum: PE Isolierung (Material): PVC Leiteraufbau: OF-Kupfer (C-1); OF-Kupfer versilbert (S-1) Typ: Premium Speed C-1 Weitere technische Daten: Abschirmung: dreifach abgeschirmt. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: VIDEOKABEL GRAU SPEED C-1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG