Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 4 75009622 4 + PE Schrauben 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603853-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009622
EAN/GTIN:
     4044774421681
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
LAPP Steckverbinder-Set EPIC®KIT H-A 4 75009622 4 + PE Schrauben 1 Set

EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist. Schraubanschluss mit gerader Kabeleinführung von der Rückseite. H-A Einsätze mit Schraubanschluss bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Bemessungsspannung: IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V · Bemessungsstrom: IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.50 mm² · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC®KIT H-A 4 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Lieferumfang:
Buchseneinsatz · Anbaugehäuse gewinkelt · Gehäuse Zinkdruckguss Grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC®KIT H-A 4
Leiterquerschnitt (max.):
2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.50 mm²
Polzahl (num):
4
Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
IEC: 23 A<br>UL: 10 A<br>CSA: 10 A
Bemessungsspannung:
IEC: 400 V<br>UL: 600 V<br>CSA: 600 V
Gehäuse-Material:
Metall
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Steckverbinder-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder h-a, steckerset ip65, emv gehäuse, 4044774421681, LAPP, 75009622, EPIC® KIT H-A 4 BS MAGSV M20, Schwere Steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,43*
2 Tage
9
€ 5,80*
ab € 11,40*
€ 16,01*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,41*
€ 16,02*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
75009614
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.