Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 91352-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1 x 1 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603703-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91352-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
schaltleitung 2g1
schaltleitung
ÖLFLEX® Zero-Flame SC 350/MC 350 Glasseide-Leitung

-50 - +350 ºC

Verwendung überall dort wo extreme Temperaturen auftreten: Hochöfen und Glasschmelzen · Chemie- und Kraftwerksbau · Motorenbau · Ofenbau · Leuchten- und Apparatebau.
Typ - Zero-Flame SC 350:
Feindrähtige Litze aus vernickelten Cu-Drähten Spezialfolienbewicklung, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 91352-1 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Glasseide · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 350 SC · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; vernickelt · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +350 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +350 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® Zero-Flame SC 350

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 350 SC
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Glasseide
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Flammwidrig
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
91352-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® Zero-Flame SC 350
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+350 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; vernickelt
Prüfspannung(en):
1500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044774692272, LAPP, 91352-1, ÖLFLEX® Zero-Flame SC 350, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
172
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 8,35*
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.