Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINZELADER S07V-K 1X10 BK NR.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-603667-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000405655
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Artikeltext: Einzelader S07V-K Nummernaufdruck, Ziffern 1 bis 3 Flammwidrig nach IEC 60332.1 Anwendung PVC-Einzeladern für: Schaltschrankverdrahtung Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen Vorteil Sichere Zuordnung der einzelnen Adern im Schaltschrank Arbeitserleichterung bei der Verdrahtung Aufbaudaten Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Cl. 5 Aderisolation auf PVC-Basis

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6.5 mm Farbe: Schwarz Isolierung (Material): Spezifischer Durchgangswiderstand: 20 G? x cm Leiteraufbau: feindrahtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 CI.5 Nennspannung: U0/U: 450/750 V bei geschützter und fester Verlegung: U0/U: 600/1050 V Prüfspannung(en): 2500 V Querschnitt: 10 mm² Strom-Belastbarkeit: Gem. VDE 0298 Teil 4 Temperaturbereich: fest verlegt: -30 - +80 °C Weitere technische Daten: Nummer: 1. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe: EINZELADER S07V-K 1X10 BK NR.1
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,59*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG