Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52109015 SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY Verschlussschraube M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603412-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
LAPP SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY Verschlussschraube M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

SKINTOP® Blindverschluss CLICK BLK

Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Gewinde benötigt

Anwendung:
Blindverschluss mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum
schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Speziell entwickelt für:
· Schaltschrankbau
· Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Steuerungsbau

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Gewinde-Länge: 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Maßangaben: (C x D x M) 30.5 x 8 x 25.3 (- 0.2) mm · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm,34 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(C x D x M) 30.5 x 8 x 25.3 (- 0.2)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Maßangaben:
(C x D x M) 30.5 x 8 x 25.3 (- 0.2) mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M25
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
52109015
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm | 34 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung kunststoff ip68, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, 2050000403613, LAPP, 52109015, SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY, 475-085
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0076*
€ 1,4076*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0387*
€ 1,4487*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0841*
€ 1,4941*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,11*
€ 1,55*
Lager 102
36
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.