Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52109014 SKINTOP® CLICK BLK M20 LGY Verschlussschraube M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603410-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Installationskanal
Kabelkanal
LAPP SKINTOP® CLICK BLK M20 LGY Verschlussschraube M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

SKINTOP® Blindverschluss CLICK BLK

Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Gewinde benötigt

Anwendung:
Blindverschluss mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum
schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Speziell entwickelt für:
· Schaltschrankbau
· Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Steuerungsbau

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Gewinde-Länge: 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Maßangaben: (C x D x M) 29.5 x 8 x 20.3 (- 0.2) mm · Produktabmessung, Länge: 29.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 18 mm,27 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(C x D x M) 29.5 x 8 x 20.3 (- 0.2)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
29.5 mm
Maßangaben:
(C x D x M) 29.5 x 8 x 20.3 (- 0.2) mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M20
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
52109014
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® CLICK BLK M20 LGY
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm | 27 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,7092*
€ 1,0192*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,71171*
€ 1,02171*
25
€ 5,95*
ab € 0,71773*
€ 1,02773*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7311*
€ 1,0511*
Lager 102
61
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,077*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.