Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52109013 SKINTOP® CLICK BLK M16 LGY Verschlussschraube M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603409-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
LAPP SKINTOP® CLICK BLK M16 LGY Verschlussschraube M16 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

SKINTOP® Blindverschluss CLICK BLK

Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Gewinde benötigt

Anwendung:
Blindverschluss mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum
schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Speziell entwickelt für:
· Schaltschrankbau
· Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Steuerungsbau

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Gewinde-Länge: 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Maßangaben: (C x D x M) 28.5 x 8 x 16.3 (- 0.2) mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm,22 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(C x D x M) 28.5 x 8 x 16.3 (- 0.2)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Maßangaben:
(C x D x M) 28.5 x 8 x 16.3 (- 0.2) mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
52109013
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® CLICK BLK M16 LGY
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm | 22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pa m16x1,5, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, 2050000403590, LAPP, 52109013, SKINTOP® CLICK BLK M16 LGY, 475-053
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6204*
€ 0,8104*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62257*
€ 0,81257*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62781*
€ 0,81781*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6395*
€ 0,8395*
Lager 102
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,079*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0632*
Zubehör
Lapp Kabel
52109013
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.