Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170489-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.12 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603360-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170489-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2170489-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.12 mm² Blau Meterware

UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung

EtherLine FD P CAT 5 ist ein hochflexibles industrietaugliches CATEGORY 5 Hochgeschwindigkeits-Datenkabel aus halogenfreien Materialien. Die Leitung ist für den Einsatz in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,PUR-Mantel,hochflexibel,Simplex · Kabeltyp: UNITRONIC® EtherLine® · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® EtherLine®
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | PUR-Mantel | hochflexibel | Simplex
Farbe:
blau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170489-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® EtherLine® FD P CAT 5
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,7078*
€ 4,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,07631*
€ 6,09631*
4 Tage
13
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,36*
2 Tage
92
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,56*
€ 9,20*
Lager 102
1081
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,44*
€ 17,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3047*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,84*
Zubehör
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.