Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H01N2-D Gummi-Schweißleitung 10 mm² Schwarz Meterware LappKabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603267-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2310026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schweissleitung
Schweißkabel
H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Hohe Flexibilität

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 7.7 - 9.7 mm · Biegeradius: 12 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: H01N2-D 1x10 · Material: Mischung EMV5 · Meterware: Ja · Nennspannung: 100/100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt: 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich: -25 - +85 °C · Typ: H01N2-D 1x10
Weitere Suchbegriffe: LappKabel, 2310026, H01N2-D, Meterware
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,10*
Lager 102
k.A.
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 4,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Jokari
30190
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG