Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 2510001-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi 1 x 0.20 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603203-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2510001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSI Silikon-Einzelader

Hochspannungs-Zündleitung
-50 - +180 °C

Einzelader aus Silikon für den Einsatz unter sehr hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen. Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5. Isolation auf Silikon-Basis.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 2510001-1 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt · Litzenaufbau: 32 x 0.20 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 10000 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 20000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.20 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
2510001-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
Nennspannung:
10000 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Litzenaufbau:
32 x 0.20 mm
Prüfspannung(en):
20000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044774694511, LAPP, 2510001-1, ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi, Silikonlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
213
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,25*
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 82 130
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.