Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0071000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1.50 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603149-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0071000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lappkabel aderleitung grün gelb
aderleitung
LAPP 0071000 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 1.50 mm² Grün,Gelb Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD Silikon-Schaltdraht

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD · Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
0071000
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün gelb, 2050000539046, LAPP, 0071000, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,55*
5
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,56*
Lager 102
78
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.