Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0069001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 0.75 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603140-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0069001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75 schwarz
aderleitung
LAPP 0069001 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 180 SiD 1 x 0.75 mm² Schwarz Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD Silikon-Schaltdraht

Massiver Kupferleiter
-50 - +180 °C

Wenn bei hohen Umgebungstemperaturen die Isolierwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach bereits kurzer Zeit brüchig und spröde werden, empfiehlt sich der Einsatz von ÖLFLEX® HEAT 180 Leitungen. Geeignet für Stahl- und Glaswerke, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung uvm.
Massiver Leiter aus verzinntem Cu-Draht. Isolation auf Silikon-Basis.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SiD · Leiteraufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Halogenfrei | Flammwidrig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
0069001
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Eindrähtiger massiver Kupferleiter; verzinnt
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, 2050000538957, LAPP, 0069001, ÖLFLEX® HEAT 180 SiD, Schaltlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,20139*
€ 0,34139*
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,99*
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,01*
Lager 102
636
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
2 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 120 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 4,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.