Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H07Z-K Einzelader 1 x 10 mm² Schwarz Meterware LappKabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603092-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4720015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Schaltleitung
H07Z-K Einzelader

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten: AWG: 8 · Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.5 mm · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: H07Z-K · Meterware: Ja · Nennspannung: 450/ 750 V · Querschnitt: 1 x 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ: H07Z-K

Lieferumfang: Meterware
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, aderleitung 10mm², LappKabel, 4720015, X07Z-K, Schaltlitzte, Steuerlitze,Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,75*
Lager 102
k.A.
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,10*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
14 22 160
ab € 16,52*
Sonstiges
Knipex
11 01 160
ab € 8,83*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG