Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160900-1 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 16 mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603070-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160900-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
LAPP 4160900-1 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 16 mm² Grün,Gelb Meterware

Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Verzinnt
Multitalent

Mit nur einem Produkt werden Sie den Anforderungen des europäischen (HAR), des amerikanischen (UL) und des kanadischen Marktes (CSA) gerecht. Somit kann diese Verdrahtungseinzelader in den wichtigsten globalen Märkten eingesetzt werden und erleichtert Ihnen die Lagerhaltung, sowie die technische Dokumentation. Die MTW-Listung bietet zusätzliche Sicherheit bei der technischen Endabnahme des Endproduktes.

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 8.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolierung (Material): Spezifischer Durchgangswiderstand: > 15 GOhm x cm · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 · Material (Details): Cu verzinnt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: UL Norm 1063 MTW, UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K, X07V-K · (VDE 0281/HD 21) · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 16 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Diese Multinorm Einzeladern besitzen metrische Querschnitte. Sie können dafür alle Crimp- und Pressteile nach europäischen Normen verwenden.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 16 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
16 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Spezifischer Durchgangswiderstand: > 15 GOhm x cm
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4160900-1
Typ (Hersteller-Typ):
SC2.1 1X16 GNGB
Material (Details):
Cu verzinnt
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
6
Außen-Durchmesser:
8.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
UL Norm 1063 MTW|ツ| UL rec. · AWM-Style 1015 · CSA: TEW · HAR: H07V-K|ツ| X07V-K · (VDE 0281/HD 21)
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
MULTINORM (MTW) HAR/UL/CSA
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07 v-k 16qmm grün gelb 100m, h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, 2050000538506, LAPP, 4160900-1, SC2.1 1X16 GNGB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 4,55*
1
€ 5,95*
ab € 3,73311*
€ 5,69311*
5
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 10,85*
Lager 102
113
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,44*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,54*
€ 14,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.