Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Hochflexible Einzeladern LiFY (PVC-Messleitung) 1 x 0.75 mm² Grün-Gelb 25 m Conr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602667-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138569308
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Messkabel
Hochflexible Einzeladern LiFY (PVC-Messleitung)

Anwendung: Für alle Anwendungen bei denen höchste Flexibilität gefordert ist · Bestens geeignet zum Einsatz in hochflexiblen Isolierschläuchen · Für Verbindungen im Schaltschrankbau · Als Messleitung im Versuch · In der Entwicklung · Im Labor.
Besonderheit: Isolation aus Spezial-Kunststoff · Durch den Einsatz des feinstdrähtigen Kupferlitzenleiters in Verbindung mit dem speziellen, kälteflexiblen Kunststoff ist ein Einsatz (bewegt) bis zu -15 °C möglich · Temperaturbereich -15 bis +70 °C.
Aufbaudaten: Blanker, feinstdrähtiger Kupferlitzenleiter nach VDE/KI. 6 · Isolation Spezial-PVC.

Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2 mm · Farbe: Grün-Gelb · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 25 m · Kabeltyp: LiFY · Meterware: Nein · Querschnitt: 1 x 0.75 mm²

Lieferumfang: Packung (25 m).

Hinweis: Nicht für Starkstromzwecke geeignet.
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, messleitungen conrad, messleitung gelb/grün, aderleitung 0,75mm², Conrad,LiFY,Schaltlitzte,Steuerlitze,Verdrahtungsl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 3,40*
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 82 130
ab € 18,82*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 43,89*
Sonstiges
k.A.
211035
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG