Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 91-AHMC-6/5 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 14.40 - 19.20 mm Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602582-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     91-AHMC-6/5
EAN/GTIN:
     8712403586570
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
3M 91-AHMC-6/5 Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 14.40 - 19.20 mm Inhalt: 1 Set

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe AHMC-6/5

Die Serie 91-AHSC ermöglicht eine einfache, schnelle und sichere Kabelverbindung und ist für alle gängigen Kunststoffkabel mit PVC- oder VPE-Isolation in der Niederspannung geeignet. Die Verbindungsgarnituren können sowohl im Erdreich und in oberirdischen Freiluftanlagen als auch in Innenraumanlagen verlegt werden. Sie sind einfach und schnell zu montieren, alterungs- und chemikalienbeständig und besitzen eine sehr gute mechanische Festigkeit.

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 19.20 mm · Kabel-Ø (min.): 14.40 mm · Querschnitt (max.): 19.20 mm · Querschnitt (min.): 1.50 mm²

Lieferumfang:
5 Innenschläuche · 1 Außenschlauch · Wärmeschrumpfende Stoßverbinder · Sechskanntschlüssel · Schmirgelleinen · Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Kabel-Ø-Bereich:
14.40 - 19.20 mm
Marke:
3M
Herst.-Teilenr.:
91-AHMC-6/5
Typ (Hersteller-Typ):
91-AHMC-6/5
Querschnitt (max.):
19.20 mm
Kabel-Ø (max.):
19.20 mm
Kabel-Ø (min.):
14.40 mm
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, schrumpfschlauch 3m, quetschverbinder, 3m quetschverbinder, 8712403586570, 3M, 91-AHMC-6/5, 7100025696, Erdmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 22,86*
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 27,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 28,06*
1
€ 5,46*
ab € 20,72*
€ 28,08*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.