Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 22632-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 2 x 0.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602498-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22632-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 22632-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 2 x 0.50 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Datenleitung, PVC dunkel-grau. Typ LiYY

Der Aufbau der UNITRONIC® LiYY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYCY Leitungen, jedoch ist die Mantelfarbe dunkelgrau (chrome). Durch die UL/CSA-Approbation wird die Leitung für die Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen verwendet, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.30 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY · Leiteraufbau: 7drähtig · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0815 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
22632-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYY A
AWG max.:
20
Außen-Durchmesser:
5.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7drähtig
Nennspannung (Details):
300 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0815
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,50*
Lager 102
92
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,51*
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 15,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.