Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOAXIALKABEL RG 62 A/U


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-602381-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000204876
Artikeltext: Koaxialkabel UNITRONIC® RGB industrietauglich Koaxial-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den koaxialen Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6.15 mm Biegeradius (min.): 6 x Kabel-Ø Temperaturbereich: -40 - +80 °C Typ: RG 62 A/U Wellen-Widerstand: 93 + 5 ?. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: KOAXIALKABEL RG 62 A/U
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG