Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 22510015 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 C/U 50 Ω 38 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602325-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22510015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Standard-Koaxialkabel

Flexibler Innenleiter
Meterware

Einfach geschirmtes Koaxialkabel für den universellen Einsatz.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 4.95 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Dielektrikum (Details): 2,95 mm (PE) · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 22510015 · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter · Kabeltyp: RG58 C/U · Kapazität pro Meter: 101 pF · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 38 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): RG-58 C/U

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
RG58 C/U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Huber & Suhner
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
22510015
Typ (Hersteller-Typ):
RG-58 C/U
Außen-Durchmesser:
4.95 mm
Schirmungsmaß größer als:
38 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Abgepackt:
Nein
Dielektrikum (Details):
2|ツ|95 mm (PE)
Kapazität pro Meter:
101 pF
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Leitungen abgeschirmt, coax-kabel rg 58, leitungen abgeschirmt, coax-kabel 50ohm, Huber & Suhner, 22510015, RG-58 C/U, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
180
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 7,03*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.