Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 73222340 Spiralkabel X05VVH8-F 1000 mm / 3000 mm 3 G 0.75 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602258-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222340
EAN/GTIN:
     4044773456905
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
X05VVH8-F PVC-Spiralkabel

Für den Standard-Gebrauch

Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1.
Robust und verschleißfest · Hohe Rückstellkraft · Auszugslänge dreifach zu angegebenen Block-Ruhezustand.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 350 V · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 73222340 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: X05VVH8-F · Leiteraufbau: feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 3000 mm · Spirallänge (min.): 1000 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): X05VVH8-F

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
X05VVH8-F
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
73222340
Typ (Hersteller-Typ):
X05VVH8-F
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
3000 mm
Spirallänge (min.):
1000 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Leiteraufbau:
feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 350 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, 4044773456905, LAPP, 73222340, X05VVH8-F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,75*
€ 36,69*
Lager 102
48
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 36,72*
€ 3,50*
ab € 32,39*
€ 36,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 50,46*
Sonstiges
GAO
627763
ab € 4,88*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.