Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 70002628 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 500 mm / 1500 mm 3 G 0.75 mm² Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602239-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002628
EAN/GTIN:
     4044773302752
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert

Für anspruchsvolle Anwendungen

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 5.70 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 70002628 · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,PUR-Mantel,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 G 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 1500 mm · Spirallänge (min.): 500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | PUR-Mantel | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
70002628
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.70 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
1500 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, steuerkabel 3x0,75, 4044773302752, LAPP, 70002628, ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 22,33*
€ 5,15*
ab € 19,28*
€ 22,37*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 20,19*
€ 23,37*
€ 5,90*
ab € 21,67*
€ 23,55*
Lager 102
4
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 50,71*
Sonstiges
GAO
627763
ab € 4,92*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.