Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UNITRONIC® LiYY Datenleitung 12 x 0.14 mm² Grau Meterware LappKabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602159-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
UNITRONIC® LiYY Datenleitung

DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø

LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Außen-Durchmesser: 5.6 mm · Biegeradius: Für flexiblen Einsatz: 15 x Außen-Ø · Farbe: Grau · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig · Meterware: Ja · Nennspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt: 12 x 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: Fest verlegt: -30 - +80 °C · Typ: UNITRONIC® LiYY
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
100
Frei Haus
ab € 0,567*
€ 0,644*
100
€ 5,95*
ab € 0,5808*
€ 0,7145*
1 Tag
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,92*
Lager 102
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 82 130
ab € 21,14*
Sonstiges
Knipex
79 32 125
ab € 27,26*
Sonstiges
Knipex
16 60 05
ab € 19,74*
Sonstiges
Jokari
30155
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG