Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783010K228-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Orange, Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602024-BP
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783010K228-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Leoni 76783010K228-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35 mm² Orange,Braun Meterware

Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange,Braun · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Symmetrischer Aufbau,Flexibel · Kabeltyp: FLRY-A · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 7 x 0.26 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.35 mm²
Herstellerfarbe:
Orange | Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.35 mm²
Marke:
Leoni
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722|ツ| Klasse B|ツ| bleifrei
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Symmetrischer Aufbau | Flexibel
Farbe:
orange | braun
Herst.-Teilenr.:
76783010K228-1
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-A
Außen-Durchmesser:
1.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Litzenaufbau:
7 x 0.26 mm
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 13 602|ツ| ISO 6722
weitere Zulassungen, Normen:
Siehe Datenblatt
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung 0,35mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783010K228-1, FLRY-A, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,92*
Lager 102
216
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,93*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,16*
€ 17,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.