Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CME 220 Mikrofonkabel 2 x 0.20 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601910-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CME 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Cordial CME 220 Mikrofonkabel 2 x 0.20 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel Economy CME 220

Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,10 mm Cu-Drähten bedient sie viele Standard-Anwendungen. Der robuste PVC-Mantel widersteht mechanischer Belastung zuverlässig und passt wegen seines moderaten Ø auch noch in semi-professionelle Steckverbinder.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm · Litzenaufbau: 25 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 85 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Paarschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
CME 220
Typ (Hersteller-Typ):
LifYY
Außen-Durchmesser:
5.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
25 x 0.10 mm
Prüfspannung(en):
500 V
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Cordial, CME 220, LifYY, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 3,33*
3
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.