Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEOKABEL 75 OHM 0,6/3,7 GRÜN 25 M


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-601894-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999R000074
EAN:  4016138376463
Suchbegriffe:
Videokabel
Artikeltext: Videokabel Für eine feste Verlegung, als auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6 mm Draht-Durchmesser: 0.6 mm Durchmesser (Dielektrikum): 3.7 mm Farbe: Grün Leiter-Ø: 0.28 mm² Leiterisolation: PE Manteltyp: PVC, grün Schirmgeflecht aus blanken Drähten: Ja. Lieferumfang: . 25 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: VIDEOKABEL 75 OHM 0,6/3,7 GRÜN 25 M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 17,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Weicon
WEICON KABELMESSER BLAU 4-28 H
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG