Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10010807 Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 8 x 0.25 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601881-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10010807
EAN/GTIN:
     4011376701503
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
BKL Electronic 10010807 Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 8 x 0.25 mm² Grau 100 m

Netzwerk-Kabel, abgepackt

Unkonfektioniertes FTP-Kabel zum Selbstverlegen.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Paarschirm · Meterware: Nein · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
250 MHz
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Paarschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Herst.-Teilenr.:
10010807
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 6
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 176,59*
€ 218,16*
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 218,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,16*
€ 259,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,66*
€ 253,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,85*
€ 242,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,64*
€ 235,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,59*
€ 210,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,7659* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.