Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75 mm² Braun Leoni 76783041K888 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601751-BP
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783041K888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.90 mm · Farbe: Braun · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 76783041K888 · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabel-Typ (Kategorisierung): Fahrzeugleitung · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FLRY-B · Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt

Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fahrzeugleitung leoni, fly kabel, Leoni, 76783041K888, FLRY-B, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,66*
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 127,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.