Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4160204 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Rot 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601505-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160204
EAN/GTIN:
     4044774695501
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Feindrähtig

Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4160204 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 3500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K · Zulassungen, Normen: UL(MTW)-CSA-HAR

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
4160204
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
20
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltleitung, Schaltlitze, Steuerkabel, Steuerleitung, einzelader h05v-k 1x0,75 rot 100m, litze, litze 0,75mm², 4044773388077, 4044774695501, LAPP, 4160204
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 31,13*
1 Tag
37
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,39*
1 Tag
46
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 25,07*
€ 33,79*
Lager 102
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,50*
€ 40,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 83,37*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,88*
Zubehör
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,47*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 16,30*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 16,11*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,47*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 17,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 56,16*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,24*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 36,12*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,42*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 23,42*
Zubehör
VBW
543305
ab € 13,59*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,36*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.