Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHALTZLITZE SILFLEX® SIF 1X0,75 SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-601368-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000199837
Artikeltext: SILFLEX® SIF Einzelader Silikon mit feindrähtiger Litze Cu verzinnt, für hohe Temp. bis +180°C Einzelader aus Silikon für den Einsatz unter hohen Umgebungstemperaturen von +180 °C oder auch bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu -50 °C.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 2.4 mm Biegeradius: 15 x Leitungs-Ø für flexiblen Einsatz, 6 x Leitungs-Ø fest verlegt, 3 x Leitungs-Ø am Aderende, einmalig Farbe: Schwarz Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung(en): 2000 V Querschnitt: 0.75 mm² Spezifischer Widerstand (Isolationsschicht): 200 G?/cm Temperaturbereich: Fest verlegt: -50 - +180 °C Typ: SILFLEX® SIF 1X0.75 SCHWARZ. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Messleitungen
Weitere Suchbegriffe: SCHALTZLITZE SILFLEX® SIF 1X0,75 SW
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Meter €  0,26* €  0,31 pro Meter
ab 10 Meter €  0,24* €  0,29 pro Meter
ab 100 Meter €  0,22* €  0,26 pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
HELAGRIP SORTIMENTBOX 1-3 MH61-3Kit
Hellermann Tyton
MH61-3Kit
€ 84,00* € 99,96
Sonstiges
HELAGRIP-KENNZEICHNUNGSSET K2
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62* € 159,01
Sonstiges
HG1-3 TASCHENKASSETTE MH61-3-Cass
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17* € 29,95
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37* € 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG