Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55501070 SILVYN® KLICK-GM 32x1.5 Schlauchverschraubung Grau (RAL 7001) M32 29 mm Gerade 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601291-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
LAPP 55501070 SILVYN® KLICK-GM 32x1.5 Schlauchverschraubung Grau (RAL 7001) M32 29 mm Gerade 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung KLICK-GM

Durch den Push-in-Verschluss lässt sich die einteilige Verschraubung schnell und sicher montieren. Die Demontage erfolgt durch Verschieben der Rasthülse. Schutzart IP68 und IP69 K nach DIN 40050 T.9.

Technische Daten:
Außengewinde: M32 · Herstellerfarbe: Grau (RAL 7001) · Innen-Durchmesser: 29 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® RILL · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Winkelausführung: Gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
29 mm
Außengewinde:
M32
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® RILL
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
55501070
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® KLICK-GM 32x1.5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,01*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,92674*
€ 7,03674*
25
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,9267*
€ 8,1067*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.