Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

JALOUSIE-LEITUNG 4X0,75WEIS (FIL.100053)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-601241-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000109
EAN:  2050000198830
Suchbegriffe:
A05RN-F
Artikeltext: Jalousie-Steuer-Leitung Für den Anschluss von Elektrogeräten, insbesondere für den Einsatz im Freien, bei geringen mechanischen Beanspruchungen wie bei Jalousieantrieben.

Technische Daten:

Aderzahl: 4 Außen-Durchmesser: 7.4 mm Bauart: A05RN-F 4G 0.75 mm² Inhalt: 1 m Nennspannung: 300/500 V Querschnitt: 4 x 0.75 mm² Weitere technische Daten: Aufbau entsprechend DIN VDE 0282-4 HD22.4 S3. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: -40 bis 90 °C, 0,75 qmm, 2500 V, 26 Ohm/km, 300 V, 300/500 V, 4, 4 polig, 500 V, 60° C, 7,4 mm, JALOUSIE-LEITUNG 4X0,75WEIS (FIL.100053), Jalousie-Leitung, Siemens, VDE 0282-4 HD22.4 S3, rund, weiß
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62*
€ 159,01
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17*
€ 29,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG