Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61754275-1 SILVYN® FPAS 18 Wellrohr Schwarz 14.20 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601190-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754275-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
LAPP 61754275-1 SILVYN® FPAS 18 Wellrohr Schwarz 14.20 mm Meterware

SILVYN® FPAS Schutzschlauch

Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18.50 mm · Biegeradius (Details): 40 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 14.20 mm · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Wellrohr-Besonderheiten: flammwidrig,halogenfrei,ölbeständig

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
14.20 mm
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
flammwidrig | halogenfrei | ölbeständig
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
61754275-1
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPAS 18
Außen-Durchmesser:
18.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Biegeradius (Details):
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,56*
Lager 102
40
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,57*
6 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 13,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55507055
ab € 1,249*
Sonstiges
Lapp Kabel
55506985
ab € 0,778*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.