Artikeltext: Datenkabel für RS-485-Anwendungen UL - Style 2919 Niederkapazitiv 100%ige Abschirmung Industrielles Datenkabel für RS-485-Anwendungen wie HART, CANopen oder DMX 512. Gleichförmige Impedanz, niedrige Kapazität und eine Beldfoil
® (Aluminium-Polyester-Folie) prädestinieren dieses Kabel für den universellen Einsatz in der Datenübertragung. Mit Beldfoil
® wird eine 100%ige Abschirmung zum Schutz gegen Abstrahlung sowie gegen Einstrahlungen von Audio- und Radiofrequenzen ermöglicht.
Technische Daten:
AWG-Wert: 24 Aufbau: 2x2xAWG24 Außen-Durchmesser: 8,6 mm Farbe: Grau Leiterwiderstand: 120 ? Material: PVC Polzahl: 2 Temperaturbereich: -30 - +80 °C Typ: 9842. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen:
Beldfoil® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Belden.. RoHS-konform: Ja.