Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leoni 76783111K555-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-601104-BP
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783111K555-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 76783111K555-1 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722 · Litzenaufbau: 56 x 0.31 mm · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722 · Produkt-Art: Fahrzeugleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FLRY-B · Zulassungen, Normen: Siehe Datenblatt

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
Leoni
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
76783111K555-1
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Außen-Durchmesser:
3.70 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Litzenaufbau:
56 x 0.31 mm
Normen/Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Zulassungen, Normen:
Siehe Datenblatt
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung 2x4², Leoni, 76783111K555-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
133
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,07*
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 3,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,31*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,84*
Sonstiges
Weidmüller
9020000000
ab € 156,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.