Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHOTOVOLTAIKLEITUNG 1X2,5 0,6/1KV BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-601096-BP
Hersteller:   Lapp Kabel
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   2050000197659
Artikeltext: LAPPTHERM® SOLAR plus Anwendung LAPPTHERM® SOLAR plus wird sowohl für die Verkabelungen der Module untereinander als auch für die Verbindung dereinzelnen Strings weltweit eingesetzt. Die Leitung ist besonders flexibel und lässt sich somit auch bei engen Platzverhältnissen besonders leicht installieren. Vorteile UV- und ozonbeständig kurzschlussfest flammwidrig IEC 60332.1 Anwendung bis +120 ºC reduzierte Wärmealterung bioölbeständig gute Beständigkeit gegen Ammoniak- und Faulgase reinigungsmittelbeständig auch gegen Warmwasser hydrolysebeständig sehr flexibel TÜV Bauart geprüft

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 5.4 mm Biegeradius: 15 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz 4 x Außen-Ø fest verlegt Inhalt: 1 m Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Cl. 5 Nennspannung: U0/U: 600/1000 V/AC 900/1500 V/DC Querschnitt: 1 x 2.5 mm² Temperaturbereich: Bei Kurzschluss: +250 °C, fest verlegt: -50 bis +120 °C Typ: LAPPTHERM® SOLAR PLUS 1X2.5 0.6/1KV blau. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: PHOTOVOLTAIKLEITUNG 1X2,5 0,6/1KV BU
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Meter €  1,70* €  2,02 pro Meter
ab 10 Meter €  1,58* €  1,88 pro Meter
ab 100 Meter €  1,45* €  1,73 pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37* € 9,96
Sonstiges
UNIVERSAL STRIP F. SOLARKABEL 1,5-6 mm²
Lapp Kabel
k.A.
€ 93,97* € 111,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG