| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600948-BP Herst.-Nr.: 52107810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 52107810 Winkelverschraubung M16 Messing Messing 1 St.
SKINDICHT® Messing-Winkelverschraubung RWV-M
Metrische 90°-Messing-Winkelverschraubung mit kompakten Baumaßen
Die RWV-M Verschraubung ist seewasserfest, tropentauglich und auch in Verbindung mit Grauguss oder Stahl korrosionsbeständig. Durch die Stellmutter kann die Verschraubung in jeder beliebigen Position befestigt werden. Durch den Einschnittdichtring ist der Klemmbereich sehr variabel.
Technische Daten: Außengewinde: M16 · Gewinde-Länge: 11.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 9 mm · Klemm-Ø (min.): 3 mm · Material: Messing · Schlüsselweite (Metrisch): 18 mm,16 mm,22 mm · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Messing | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Schutzart: | IP55 | Farbe: | braun | Außengewinde: | M16 | Material: | Messing | Herst.-Teilenr.: | 52107810 | Typ (Hersteller-Typ): | SKINDICHT® RWV-M16 x 1.5 | Klemm-Ø (max.): | 9 mm | Klemm-Ø (min.): | 3 mm | Gewinde-Länge: | 11.5 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 18 mm | 16 mm | 22 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +100 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Winkelverschraubung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000196546, LAPP, 52107810, SKINDICHT® RWV-M16 x 1.5, Kabeldurchlass |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 4,0464* | € 5,1364* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,60* | € 5,75* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,7037* | € 5,8337* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,04686* | € 5,99686* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|