Artikeltext: Installationskabel NYM-J, grau Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Technische Daten:
Ader-Identcode: nach VDE 0293-308 Außen-Durchmesser: 9.1 mm Biegeradius: Fest verlegt: 4 x Außen-Ø Farbe: Grau Inhalt: 1 m Nennspannung: U
0/U: 300/500 V Normen/Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 Querschnitt: 3 x 1.5 mm² Temperaturbereich: Bei Verlegung: +5 - +60 °C, fest verlegt: -40 - +70 °C Typ: NYM-J. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.