Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170172-1 Netzwerkkabel CAT 5 S/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600894-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170172-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAPP 2170172-1 Netzwerkkabel CAT 5 S/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e - Halogenfrei

Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e mit UTP/S-H Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
UTP/S-H = FTP (Foliengeschirmtes verdrilltes Adern-Paar).

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5.40 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.13 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.13 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.13 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170172-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT.5e H
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
5.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel cat5, kat5, kat5 grau, 2050000196133, LAPP, 2170172-1, UNITRONIC® LAN F/UTP 200MHz CAT.5e H
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,60*
Lager 102
472
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,61*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 11,94*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,72*
€ 34,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,44*
Sonstiges
Quadrios
1906C173
ab € 12,76*
Sonstiges
Renkforce
H9540.1-10
ab € 11,25*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.