Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170614-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600827-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170614-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAPP 2170614-1 Netzwerkkabel CAT 7 S/FTP 4 x 2 x 0.25 mm² Gelb Meterware

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7 - Halogenfrei

Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7 Kabel für Hochgeschwindigkeitsnetze (z.B. Gigabit-Ethernet) Sie erfüllen die Anforderungen nach EIA/TIA-568 und TSB-36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173.
Merkmal:
STP/S PiMF, 4 einzeln abgeschirmte Paare mit Gesamtschirm (Cu-Geflecht). Massivleiter.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Starr,Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Frequenz (max.):
600 MHz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Farbe:
gelb
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170614-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN STP/S-H CAT.7 PIMF
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 7
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, cat7, lapp kabel cat7, 2050000195648, LAPP, 2170614-1, UNITRONIC® LAN STP/S-H CAT.7 PIMF
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 4,50*
Lager 102
130
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,52*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,95*
€ 18,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,44*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.