Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
BRANDMELDEKABEL J-H(ST)H 10X2X0,8 RED
Menge:
Meter
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-600816-BP
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
2050000195570
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Installationskabel
Artikeltext: Brandmeldeinnenkabel J-H(ST)H, halogenfrei Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten sowie auf und unter Putz montiert.
Technische Daten:
Ader-Identcode: gem. VDE 0815 Außen-Durchmesser: 15 mm Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 300 V Biegeradius: 6 x Außen-Ø fest verlegt Farbe: Rot Norm(en): J-H(ST)H Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: VDE 0815 Querschnitt: 10 x 2 x 0.8 mm² Temperaturbereich: Fest Verlegt: -30 - +70 °C Typ: J-H(ST)H 10X2X0.8 BMK RED. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Installationsleitung
,
Steuerleitung
,
Verlegekabel
,
BRANDMELDEKABEL J-H(ST)H 10X2X0,8 RED
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 3,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG