Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BRANDMELDEKABEL J-H(ST)H 2X2X0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600790-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000195433
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Artikeltext: Brandmeldeinnenkabel J-H(ST)H, halogenfrei Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten sowie auf und unter Putz montiert.

Technische Daten:

Ader-Identcode: gem. VDE 0815 Außen-Durchmesser: 9 mm Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 300 V Biegeradius: 6 x Außen-Ø fest verlegt Farbe: Rot Norm(en): J-H(ST)H Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung: VDE 0815 Querschnitt: 2 x 2 x 0.8 mm² Temperaturbereich: Fest Verlegt: -30 - +70 °C Typ: J-H(ST)H 2X2X0.8 BMK RED. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe: BRANDMELDEKABEL J-H(ST)H 2X2X0,8
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,24*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG