Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170143-1 Netzwerkkabel CAT 6a S/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600774-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170143-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAPP 2170143-1 Netzwerkkabel CAT 6a S/FTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 6e

Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 6e mit STP/S PiMF Abschirmung ist für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173 (Klassse D).
Merkmal:
STP/S PiMF = Paarschirmung durch aluminiumkaschierte Polyesterfolie.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.70 mm · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Frequenz (max.):
500 MHz
Marke:
LAPP
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170143-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LAN UTP/BS CAT 6e
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG max.:
23
Außen-Durchmesser:
7.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lapp kabel cat6, kat6 sftp, grau kat6, 2050000195358, LAPP, 2170143-1, UNITRONIC® LAN UTP/BS CAT 6e
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 4,50*
Lager 102
363
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,51*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,70*
€ 19,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Quadrios
1906C166
ab € 13,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.