Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 1600610-1 Anschlussleitung H07RN8-F 4 G 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600756-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600610-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1m
anschlussleitung
anschlussleitung lappkabel
ÖLFLEX® AQUA RN8 Tauchpumpenleitung

H07RN8-F ist eine erhöht belastbare, gummiummantelte Leitung zum Einsatz an schweren Geräten wie z.B. Werkzeugmaschinen, Tauchpumpen und maschinellen Anlagen, die potentiell hohen Beanspruchungsgraden in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in industrieller Umgebung und in Wasser - Trinkwasser ausgenommen und in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Industriewassers - ausgesetzt sind. Diese Leitung ist für zeitweiliges Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 10 m spezifiziert und getestet. Typischerweise findet H07RN8-F als Motoranschlussleitung für Tauchpumpen Verwendung. Fortlaufende, intensive Bewegungen und Zugbelastung von mehr als 15 N pro kumulierten Gesamtleiterquerschnitt einer H07RN8-F-Leitung in mm² sind für H07RN8-F nicht erlaubt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 15.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1600610-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel,Kältebeständig,Harmonisiert,UV-Beständig · Kabeltyp: H07RN8-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 G 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® AQUA RN8 · Weitere technische Daten: Tauchtiefe: 10 m

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN8-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
H07RN8-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel | Kältebeständig | Harmonisiert | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1600610-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® AQUA RN8
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
15.50 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044774651385, LAPP, 1600610-1, ÖLFLEX® AQUA RN8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
354
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 6,62*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 6,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,34*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 50,61*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,96*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 7,65*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.