|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-600669-BP Herst.-Nr.: 0033202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | UNITRONIC® LiYD11Y Datenleitung
EMV-konform
Diese belastbare PUR-Datenleitung ist für den Einsatz in Industrieumgebungen gedacht, als Daten- und Signalleitung in der Elektronik und überall dort, wo abgeschirmte Datenleitungen mit kleinsten Querschnitten benötigt werden.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Außen-Durchmesser: 4 mm · Biegeradius: Für flexiblen Einsatz: 10 x Außen-Ø, fest verlegt: 6 x Außen-Ø · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYD11Y · Leiteraufbau: Litze, feinstdrähtig · Meterware: Ja · Nennspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt: 2 x 0.14 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: Bewegt: -5 - +70 °C, fest verlegt: -35 - +70 °C · Typ: UNITRONIC® LiYD11Y |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, LIYD11Y, Signalkabel, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, steuerkabel 0.14 mm², lapp kabel steuerleitung, LappKabel, 0033202, UNITRONIC® LiYD11Y, Meterware |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,05* | € 1,52* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Meter | € 5,00* | ab € 1,08* | € 1,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|