Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INSTALLATIONSLEITUNG ÖLMASS® CY 3X1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600663-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000194641
Artikeltext: Installationskabel NYM-J, transparent, mit zusätzlichem Schirm Schützt vor magnetischer Strahlung Neben herkömmlichen Einsätzen im kommunalen Baubereich werden die Leitungen immer häufiger im privaten Wohnungsbau verwendet, um einer biologischen Bauweise gerecht zu werden. Das Kupferabschirmgeflecht schützt die Umgebung sicher vor elektromagnetischen Emissionen.

Technische Daten:

Ader-Identcode: Bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308 Außen-Durchmesser: 13.3 mm Farbe: Transparent Inhalt: 1 m Nennspannung: U0/U: 300/500 V Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: VDE 0250 (NYM) Querschnitt: 3 x 1.5 mm² Temperaturbereich: Fest verlegt: -40 - +70 °C Typ: ÖLMASS CY 3X1.5. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,93*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3Kit
€ 84,00*
€ 99,96
Sonstiges
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62*
€ 159,01
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Lapp Kabel
k.A.
€ 4,27*
€ 5,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG