Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 16001303-1 Anschlussleitung H07RN-F 5 G 4 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600586-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001303-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
h07rn-f 5g4
anschlussleitung
H07RN-F Gummileitung

Die schwere Gummileitung
Farbcodiert

Diese schwere Gummileitung wird an schweren Geräten bei hoher Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser eingesetzt. Bei einer geschützten und festen Verlegung in Rohren oder Geräten ist die Leitung bis 1.000 Volt Wechselspannung zugelassen.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293, Außenmantel aus Gummimischung EM 2 gemäß HD 22.1/VDE 0282-1. Flammwidrig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 19.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 16001303-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H07RN-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3 · Produkt-Art: Anschlussleitung · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 5 G 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07RN-F

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN-F.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
H07RN-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Gummi
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
16001303-1
Typ (Hersteller-Typ):
H07RN-F
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
19.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4/HD 22.4 S3
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 1m, 4044774648187, LAPP, 16001303-1, 817-9044
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 7,01*
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,10*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 50,46*
Sonstiges
Phoenix Contact
1423989
ab € 6,53*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 8,14*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 7,69*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.