Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591303-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600557-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591303-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
LAPP 1591303-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware

Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y

Paarverseilt

Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich für die feste Verlegung verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Max. Liefermenge am Stück: 1000 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0815 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: J-Y(ST)Y

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.60 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591303-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0815
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
J-Y(ST)Y
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,4662*
€ 0,8162*
Lager 102
900
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,38*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,17*
€ 21,71*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 108,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.