Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H05V-K Einzelader 1 x 0.5 mm² Grau 100 m LappKabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600470-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schaltleitung
H05V-K Einzelader

Feindrähtig

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten: AWG: 22 · Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 2.1 mm · Farbe: Grau · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 100 m · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 ·
Klasse 5 / IEC 60228 CI. 5 · Material: Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300/500 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt: 1 x 0.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Strom-Belastbarkeit: Gem. VDE 0298 Teil 4 · Temperaturbereich: -30 - +80 °C · Typ: H05V-K

Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h05v-k 2x0,50, aderleitung h05v-k, aderleitung awg22, LappKabel, 4510061, Schaltlitzte, Steuerlitze,Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 13,88*
3 Tage
k.A.
pro Paket
€ 6,95*
ab € 11,41*
€ 13,90*
Lager 102
k.A.
pro Paket
€ 5,00*
ab € 11,36*
€ 15,14*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,27*
€ 17,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,1136* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktbild
Knipex
14 22 160
ab € 16,52*
Sonstiges
Produktbild
Knipex
11 01 160
ab € 8,83*
Sonstiges
Produktabbildung
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 10,36*
Sonstiges
Produktabbildung
Knipex
12 42 195
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG