Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSSEIL-KUPFER H00V3-D 1X25


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600434-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000192937
Suchbegriffe:
Erdungsseil
Artikeltext: Erdungsseil H00V3-D, kälteflexibeler PVC transparent, feinstdrähtige Litze Cu blank Für Erdung und Potentialausgleich Dieses Sicherheits-Erdungsseil wird zur Erdung der freigeschalteten spannungsführenden Teile in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen und Fahrstromeinrichungen der Eisenbahnen verwendet. Durch die ungewöhnlich hohe Flexibilität werden diese Leitungen auch sehr häufig in Maschinen und EDV-Anlagen zur Erdung und zum Potentialausgleich verwendet.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø) 9.5 mm Biegeradius: 12 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz Durchmesser: 9.5 mm Farbe: Transparent Leiteraufbau: Feinstdrähtig, Klasse D Norm(en): H00V3-D Normen/Prüfzeichen: HAR EN 61138 Prüfspannung(en): 1000 V Querschnitt: 25 mm² Spezifischer Widerstand (Isolationsschicht): 20 G?/cm Temperaturbereich: -25 - +55 °C Typ: BURIED CABLE H00V3-D 1X25. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: Gemäß DIN 46438 und VDE 0682/0683. Flammwidrig nach IEC 60332.1. RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Abschirmungs- / Erdungs-Leitungen
Weitere Suchbegriffe: ERDUNGSSEIL-KUPFER H00V3-D 1X25
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG