Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltleitung
>
Artikel
LAPP 4520013-100 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-600324-BP
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520013-100
EAN/GTIN:
4044773730609
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
H07V-K PVC-Aderleitung
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Technische Daten:
AWG max.: 12 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4520013-100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC YI 1 · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: gem. VDE 0298 Teil 4 · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-K · Weitere technische Daten: Feindrähtige Kupferlitze · Flexibel
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC YI 1
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4520013-100
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
12
Außen-Durchmesser:
4.80 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe:
Litze
,
Litzen
,
Schaltleitung
,
Schaltlitze
,
Verdrahtungsleitung
,
litze schwarz 4mm²
,
litze
,
litze 4mm²
,
4044773430608
,
4044774701684
,
LAPP
,
4520013-100
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Rolle
€ 5,15*
ab € 51,40*
€ 57,02*
Lager 5382
4 Tage
143
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 53,19*
€ 58,97*
Lager 102
1 Tag
26
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 69,99*
Lager 115
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 86,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 84,06*
€ 89,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,99*
€ 83,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,65*
€ 81,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,09*
€ 77,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6509* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duo-Crimp No. 300 Abisolierwerkzeug
Weicon
51000300
ab € 28,31*
Sonstiges
Duo-Stripper No. 200 Abisolierwerkzeug
Weicon
51000200
ab € 24,84*
Sonstiges
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 10,95*
Sonstiges
KNIPEX MultiStrip 10 automatische Abisolierzange 195 mm
Knipex
12 42 195
ab € 50,57*
Sonstiges
Messgerät 18, für Einzeladerwagen 85001623 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001623
ab € 555,12*
Sonstiges
Messgerät 48, für Einzeladerwagen 85001630 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001630
ab € 499,70*
Sonstiges
TRONIC Einzeladerwagen 12 85001624 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001624
ab € 1.169,56*
Sonstiges
TRONIC Modul 85001625 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001625
ab € 78,63*
Sonstiges
TRONIC, Einzeladerbox 85001632 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001632
ab € 29,06*
Sonstiges
TTRONIC Einzeladerwagen 48 85001629 LAPP 1 St.
Lapp Kabel
85001629
€ 1.936,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt